Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-D-10-B/3-NB

  • ERIKS:14735710
  • Hersteller:1020003572
Image 1
Zur Liste hinzufügen

381,92 €/ Stückexkl. MwSt

446,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-D-10-B/3-NB
Grösse
300
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
883 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
124.5 mm