Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-B-100-B/3

  • ERIKS:12345158
  • Hersteller:1020003562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.032,72 €/ Stückexkl. MwSt

1.208,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-B-100-B/3
Grösse
300
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
124.5 mm