Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-A-20-B/2-NB

  • ERIKS:14043794
  • Hersteller:1020003561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.585,13 €/ Stückexkl. MwSt

1.854,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-A-20-B/2-NB
Grösse
300
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm