Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-S-25-B/2

  • ERIKS:14735705
  • Hersteller:1020003555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

927,02 €/ Stückexkl. MwSt

1.084,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-250-S-25-B/2
Grösse
250
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
364 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm