Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-G-20-B/5-B6.0

  • ERIKS:14043785
  • Hersteller:1020022747
Image 1
Zur Liste hinzufügen

322,53 €/ Stückexkl. MwSt

377,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-250-G-20-B/5-B6.0
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
364 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm