Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-G-10-V/5

  • ERIKS:14735703
  • Hersteller:1020022743
Image 1
Zur Liste hinzufügen

322,53 €/ Stückexkl. MwSt

377,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-250-G-10-V/5
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
364 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm