Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-G-10-B/5-NB

  • ERIKS:14043782
  • Hersteller:1020022741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

336,42 €/ Stückexkl. MwSt

393,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-250-G-10-B/5-NB
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
364 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm