Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-G-05-B/5-B6.0

  • ERIKS:14735702
  • Hersteller:1020022735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

342,14 €/ Stückexkl. MwSt

400,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-250-G-05-B/5-B6.0
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
364 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm