444,15 €/ Stückexkl. MwSt
519,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-250-G-03-B/5-NB |
Grösse | 250 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 364 mm |
Innendurchmesser | 96.1 mm |
Außendurchmesser | 143 mm |