Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-250-B-25-B/3

  • ERIKS:1056416
  • Hersteller:1020003540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

730,12 €/ Stückexkl. MwSt

854,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-250-B-25-B/3
Grösse
250
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
364 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
124.5 mm