Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-240-S-100-B/3

  • ERIKS:14735694
  • Hersteller:1020010485
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.364,42 €/ Stückexkl. MwSt

1.596,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-240-S-100-B/3
Grösse
240
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
792 mm
Innendurchmesser
68.3 mm
Außendurchmesser
114 mm