Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-240-N-20-B/3

  • ERIKS:12345152
  • Hersteller:1020010481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

501,29 €/ Stückexkl. MwSt

586,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-240-N-20-B/3
Grösse
240
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
792 mm
Innendurchmesser
68.3 mm
Außendurchmesser
114 mm