Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-240-G-05-B/5

  • ERIKS:14735688
  • Hersteller:1020022724
Image 1
Zur Liste hinzufügen

528,50 €/ Stückexkl. MwSt

618,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-240-G-05-B/5
Grösse
240
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
792 mm
Innendurchmesser
68.3 mm
Außendurchmesser
114 mm