Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-225-G-10-B/4

  • ERIKS:14043771
  • Hersteller:1020022721
Image 1
Zur Liste hinzufügen

423,51 €/ Stückexkl. MwSt

495,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-225-G-10-B/4
Grösse
225
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
629.5 mm
Innendurchmesser
68.3 mm
Außendurchmesser
114 mm