Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-200-G-10-B/4-OBE

  • ERIKS:14043761
  • Hersteller:1020022709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

279,04 €/ Stückexkl. MwSt

326,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-200-G-10-B/4-OBE
Grösse
200
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
403 mm
Innendurchmesser
68.3 mm
Außendurchmesser
114 mm