Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-200-G-05-B/4-NB

  • ERIKS:14043756
  • Hersteller:6100108461
Image 1
Zur Liste hinzufügen

278,25 €/ Stückexkl. MwSt

325,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-200-G-05-B/4-NB
Grösse
200
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
414 mm
Innendurchmesser
68.2 mm
Außendurchmesser
114 mm