Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-200-D-20-B/3

  • ERIKS:14735675
  • Hersteller:1020003519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

258,04 €/ Stückexkl. MwSt

301,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-200-D-20-B/3
Grösse
200
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
414 mm
Innendurchmesser
68.1 mm
Außendurchmesser
95.5 mm