Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-160-S-25-B/2

  • ERIKS:14735671
  • Hersteller:1020003823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

741,28 €/ Stückexkl. MwSt

867,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-160-S-25-B/2
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
334 mm
Innendurchmesser
68.2 mm
Außendurchmesser
114 mm