Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-160-N-10-B/2

  • ERIKS:14735664
  • Hersteller:1020006213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

171,15 €/ Stückexkl. MwSt

200,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-160-N-10-B/2
Grösse
160
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
334 mm
Innendurchmesser
68.2 mm
Außendurchmesser
114 mm