Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-160-G-20-B/4

  • ERIKS:13906313
  • Hersteller:1020022689
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-160-G-20-B/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
334 mm
Innendurchmesser
68.2 mm
Außendurchmesser
114 mm