Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-160-G-10-B/4-B6.0

  • ERIKS:14043745
  • Hersteller:1020022678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

192,92 €/ Stückexkl. MwSt

225,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-160-G-10-B/4-B6.0
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
334 mm
Innendurchmesser
68.2 mm
Außendurchmesser
114 mm