Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-160-G-03-B/4-NB

  • ERIKS:14043737
  • Hersteller:1020022658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

274,88 €/ Stückexkl. MwSt

321,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-160-G-03-B/4-NB
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
334 mm
Innendurchmesser
68.2 mm
Außendurchmesser
114 mm