Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-160-B-25-V/3

  • ERIKS:12353010
  • Hersteller:1020017558
Image 1
Zur Liste hinzufügen

590,76 €/ Stückexkl. MwSt

691,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-160-B-25-V/3
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
334 mm
Innendurchmesser
68.1 mm
Außendurchmesser
95.5 mm