Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-160-A-20-V/3-NB

  • ERIKS:14735652
  • Hersteller:6100107705
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.053,93 €/ Stückexkl. MwSt

1.233,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-160-A-20-V/3-NB
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
334 mm
Innendurchmesser
68.1 mm
Außendurchmesser
95.5 mm