Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-138-G-10-B/5

  • ERIKS:14043735
  • Hersteller:6100041962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,66 €/ Stückexkl. MwSt

252,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-138-G-10-B/5
Grösse
138
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
430 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
88.5 mm