Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-137-GA-03-B/4-B6.0

  • ERIKS:14043733
  • Hersteller:6100012723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

220,72 €/ Stückexkl. MwSt

258,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-137-GA-03-B/4-B6.0
Grösse
137
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
412 mm
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
94 mm