Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-137-G-10-B/4-055176

  • ERIKS:14735646
  • Hersteller:6100174779
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,47 €/ Stückexkl. MwSt

207,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-137-G-10-B/4-055176
Grösse
137
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
412 mm
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
94 mm