Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-137-G-03-V/4

  • ERIKS:14043726
  • Hersteller:6100012721
Image 1
Zur Liste hinzufügen

211,98 €/ Stückexkl. MwSt

248,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-137-G-03-V/4
Grösse
137
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
412 mm
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
94 mm