Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-134-S-50-B/3

  • ERIKS:14043724
  • Hersteller:6100019317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.251,68 €/ Stückexkl. MwSt

1.464,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-134-S-50-B/3
Grösse
134
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
630 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm