Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-134-G-10-V/5-B6.0

  • ERIKS:14043719
  • Hersteller:6100019314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

403,44 €/ Stückexkl. MwSt

472,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-134-G-10-V/5-B6.0
Grösse
134
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
630 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm