Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-134-G-05-B/5

  • ERIKS:14043712
  • Hersteller:6100019305
Image 1
Zur Liste hinzufügen

413,13 €/ Stückexkl. MwSt

483,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-134-G-05-B/5
Grösse
134
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
630 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm