Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-133-G-10-V/4

  • ERIKS:14735644
  • Hersteller:6100207871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

222,30 €/ Stückexkl. MwSt

260,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-133-G-10-V/4
Grösse
133
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
278.5 mm
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
88.5 mm