Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-133-G-05-B/4

  • ERIKS:14735643
  • Hersteller:6100142091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

248,88 €/ Stückexkl. MwSt

291,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-133-G-05-B/4
Grösse
133
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
278.5 mm
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
88.5 mm