Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-N-10-B/2

  • ERIKS:14735637
  • Hersteller:1020003500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,01 €/ Stückexkl. MwSt

157,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-130-N-10-B/2
Grösse
130
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
276 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm