Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-G-10-B/4-B6.0

  • ERIKS:14043691
  • Hersteller:1020022639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,43 €/ Stückexkl. MwSt

184,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-130-G-10-B/4-B6.0
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
276 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm