Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-G-05-V/4

  • ERIKS:12345137
  • Hersteller:1020022633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

171,49 €/ Stückexkl. MwSt

200,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-130-G-05-V/4
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
276 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm