Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-G-05-B/4-OBE

  • ERIKS:14735633
  • Hersteller:6100032896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,90 €/ Stückexkl. MwSt

206,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-130-G-05-B/4-OBE
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
276 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm