214,79 €/ Stückexkl. MwSt
251,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-130-G-03-B/4-OBE |
Grösse | 130 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 276 mm |
Innendurchmesser | 48.5 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |