Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-G-03-B/4

  • ERIKS:1054942
  • Hersteller:1020022624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,91 €/ Stückexkl. MwSt

249,10 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-130-G-03-B/4
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
276 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm