Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-D-20-B/3

  • ERIKS:14735629
  • Hersteller:1020001831
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,86 €/ Stückexkl. MwSt

122,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-130-D-20-B/3
Grösse
130
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
276 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm