Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-B-50-B/3

  • ERIKS:1056357
  • Hersteller:1020007921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

364,14 €/ Stückexkl. MwSt

426,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-130-B-50-B/3
Grösse
130
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
276 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm