Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-130-A-10-V/3

  • ERIKS:12352993
  • Hersteller:1020014545
Image 1
Zur Liste hinzufügen

647,49 €/ Stückexkl. MwSt

757,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-130-A-10-V/3
Grösse
130
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
276 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm