Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-105-Q-15-B/4-OBE

  • ERIKS:14735626
  • Hersteller:1020016163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

228,62 €/ Stückexkl. MwSt

267,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-105-Q-15-B/4-OBE
Grösse
105
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
15 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
318 mm
Innendurchmesser
68.5 mm
Außendurchmesser
114 mm