Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-N-10-V/2

  • ERIKS:12352985
  • Hersteller:1020017858
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,20 €/ Stückexkl. MwSt

127,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-090-N-10-V/2
Grösse
90
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
195 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm