Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-GA-03-B/4

  • ERIKS:14735613
  • Hersteller:6100212230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

314,62 €/ Stückexkl. MwSt

368,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-090-GA-03-B/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
195 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm