Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-G-10-B/4-NB

  • ERIKS:14043674
  • Hersteller:1020022604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,43 €/ Stückexkl. MwSt

147,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-090-G-10-B/4-NB
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
195 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm