Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-G-03-B/4

  • ERIKS:1056343
  • Hersteller:1020022586
Image 1
Zur Liste hinzufügen

169,81 €/ Stückexkl. MwSt

198,68 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-090-G-03-B/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
195 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
95 mm