Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-D-10-B/3

  • ERIKS:13906296
  • Hersteller:1020001810
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-090-D-10-B/3
Grösse
90
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
195 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm