Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-090-B-25-V/3

  • ERIKS:12352980
  • Hersteller:6100092385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

296,67 €/ Stückexkl. MwSt

347,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-090-B-25-V/3
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
195 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm