499,62 €/ Stückexkl. MwSt
584,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-090-A-20-V/3 |
Grösse | 90 |
Material Filterelement | Edelstahl-Faser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 195 mm |
Innendurchmesser | 48.5 mm |
Außendurchmesser | 76.5 mm |